170x95x170mm マグネット付ボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64614857 品番EA762FG-521
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200
付属品扉用フック、扉用フック用緩衝材×3 材質容器・蓋:ABS樹脂 マグネット パッキン・滑り止め:シリコーン 容量(L)約1.8 耐荷重(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×170 アズワン品番64-2265-55

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする