エスコ
エスコの 厨房機器・設備・調理機械
エスコの 板金製品類・棚・ストッカー
エスコの ステンレス作業台
280x 95x 80mm マグネット付収納ラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64614875
品番
EA762FG-523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
付属品
フック2個付
仕様
耐荷重:ラック:約2.5kg、フック1つあたり:約250g
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット 滑り止め:シリコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×95×80
アズワン品番
64-2265-57
商品説明動画
参考になった