エスコ
エスコの ノート・メモ
エスコの ノート
エスコの 綴じノート
方眼罫5mm A4ノート(30ページ/グリーン/10冊)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10冊)
注文コード
64615295
品番
EA762GC-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
材質
表紙:コートボール紙
色
グリーン
サイズ
A4
質量(g)
128
罫
5mm方眼
アズワン品番
64-2265-79
中紙
30枚