エスコ
エスコの ノート・メモ
エスコの ノート
エスコの 綴じノート
7mm罫線セミB5ノート(40ページ/ダークグリーン/5冊)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5冊)
注文コード
64615478
品番
EA762GC-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
材質
表紙:クラフトボール紙
色
ダークグリーン
サイズ
セミB5
質量(g)
150
罫幅(mm)
7
アズワン品番
64-2265-97
入数
5冊
中紙
40枚