EA763AF-13 [単3x2本] 毛だまクリーナー エスコ 64615898 EA763AF-13 [単3x2本] 毛だまクリーナー エスコ 64615898 EA763AF-13 [単3x2本] 毛だまクリーナー エスコ 64615898 EA763AF-13 [単3x2本] 毛だまクリーナー エスコ 64615898

[単3x2本] 毛だまクリーナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64615898 品番EA763AF-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,606
販売価格(税別)
1,460
付属品メンテナンス用お掃除ブラシ 材質本体:ABS樹脂、毛玉ストックケース、網刃カバー:AS樹脂、ブラシ:ABS樹脂、刃:ステンレス 寸法(mm)55(W)×150(D)×80(H) 質量(g)約160(電池除く) 電源単3形乾電池×2個(別売) コードなし アズワン品番64-2266-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする