エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの 拡声器スピーカー
10W トランス付スピーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64616065
品番
EA763CS-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,970
販売価格(税別)
¥
12,700
バスケットに入れる
仕様
出力音圧レベル:106dB(1W/1m)
寸法(mm)
Φ212×259
質量(kg)
1.6
取付金具
U字形ブラケットL形
再生周波数帯域(Hz)
315〜7k
定格入力(W)
10
インピーダンス(Ω)
1k
IP等級
65