エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの マウスパッド/リストレスト
エスコの マウスパッド
100x130x1.2mm マウスパッド(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64616178
品番
EA764-146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
材質
表面:PET、裏面:PVC発泡フォーム
色
グレー
質量(g)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×130×1.2
アズワン品番
64-2267-42