エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの 切替器/分配器/コンバーター
エスコの ディスプレイ切替器/分配器
[2ポート] ディスプレイ分配器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64616686
品番
EA764AE-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,080
販売価格(税別)
¥
12,800
バスケットに入れる
付属品
ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、ACアダプタ(DC9V 300mA)
仕様
映像周波数帯域:350MHz
寸法(mm)
120(W)×80(D)×25(H)
質量(g)
365
コネクタ形状
入力:D-sub15pin(ミニ)メス×1、出力:D-sub15pin(ミニ)メス×2
アズワン品番
64-2267-96