EA764AG-9 455mm モニターアーム(水平可動) エスコ 64616713 EA764AG-9 455mm モニターアーム(水平可動) エスコ 64616713

455mm モニターアーム(水平可動)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64616713 品番EA764AG-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,070
販売価格(税別)
23,700
材質アーム:アルミ、支柱:スチール 質量(kg)2.4 耐荷重(kg)15 適合サイズ24型まで対応 取付可能厚(mm)20〜60 アズワン品番64-2268-07 可動範囲チルト:105°、パン:200°、ローテーション:90°、スウィング:360° ポール長(mm)325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする