エスコ
エスコの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
エスコの モニターアーム
515mm [高耐荷重]モニターアーム(水平垂直可動)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64616729
品番
EA764AG-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,760
販売価格(税別)
¥
31,600
バスケットに入れる
材質
支柱:スチール、アーム:アルミ
全長(mm)
515
質量(kg)
3.4
耐荷重(kg)
8〜20
適合サイズ
32型まで
取付可能厚(mm)
10〜50
アズワン品番
64-2267-98
可動範囲
画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):105°
注意
※お客様組立品