エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル
エスコの LANケーブル
3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64617018
品番
EA764B-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
色
ブルー
直径(Φmm)
5.5
長さ(m)
3
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
RJ45
ケーブル外径(Φmm)
5.5