エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル
エスコの LANケーブル
5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64617124
品番
EA764B-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
色
グリーン
直径(Φmm)
5.5
長さ(m)
5
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
RJ45
ケーブル外径(Φmm)
5.5