エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル
エスコの LANケーブル
30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64617273
品番
EA764B-330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
レッド
直径(Φmm)
5.5
長さ(m)
30
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
30
コネクタ形状
RJ45
ケーブル外径(Φmm)
5.5