曜日別特売
WVP-VF1-L90-SO-B クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64617344

クーラント用ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送50日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)7吐出量(L/min)1000/min:75(無負荷時)、1200/min:90(無負荷時)注文コード64617344品番WVP-VF1-L90-SO-B
参考基準価格(税別)¥468,640販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です

質量(kg)48種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)3~7吐出量(L/min)1000/min:75(無負荷時)、1200/min:90(無負荷時)吐出口径Rc1 1/4最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする