EA765MA-15 15mmx 50m メンディングテープ エスコ 64617858 EA765MA-15 15mmx 50m メンディングテープ エスコ 64617858

15mmx 50m メンディングテープ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64617858 品番EA765MA-15
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥968
販売価格(税別)
880
材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.058 長さ(m)50 芯径(mm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする