エスコ
エスコの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
エスコの pH計/導電率計/標準液
エスコの 本体
導電率計(土壌用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64618935
品番
EA776BC-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
簡単な操作でECを測れます。
寸法(mm)
Φ40×185
測定範囲
導電率:0〜1999μS/cm、温度:0〜60℃
質量(g)
98
電源
アルカリ電池 LR44 3個(付属)
精度
導電率:±20μS/cm、温度±1℃
分解能
導電率:1μS/cm、温度:1℃
アズワン品番
64-2269-25