エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットホルダー
エスコの 電磁ホルダー
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64619723
品番
EA781EM-33A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
材質
ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ25×8
色
赤
質量(g)
24/1個
穴径(Φmm)
5.5
使用温度(℃)
80以下
アズワン品番
65-2219-14
入数
1個
ねじサイズ
M5