エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットベース
エスコの マグネットベース本体
Φ52x 8mm マグネットベース(フック・アイボルト付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64620037
品番
EA781GC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
仕様
アイボルトリング径:Φ13mm
材質
フェライト磁石(セラミック磁石、ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)
Φ52×8
質量(g)
100
フック口幅(mm)
12