EA800GE-2 保護めがね(クリアー) エスコ 64620423 EA800GE-2 保護めがね(クリアー) エスコ 64620423 EA800GE-2 保護めがね(クリアー) エスコ 64620423 EA800GE-2 保護めがね(クリアー) エスコ 64620423 EA800GE-2 保護めがね(クリアー) エスコ 64620423

保護めがね(クリアー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64620423 品番EA800GE-2
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,025
販売価格(税別)
2,750
寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:133、B:135、C:90〜100、D:52×70 レンズ色クリアー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする