EA801XC-1A 電気ドリル用ニブラー エスコ 64621008 EA801XC-1A 電気ドリル用ニブラー エスコ 64621008 EA801XC-1A 電気ドリル用ニブラー エスコ 64621008 EA801XC-1A 電気ドリル用ニブラー エスコ 64621008 EA801XC-1A 電気ドリル用ニブラー エスコ 64621008

電気ドリル用ニブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64621008 品番EA801XC-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ステーサイズ:400×20×3mm シャンク長(mm)21 本体寸法(mm)150×73×70 切断能力(mm)ステンレス:0.8、亜鉛メッキ鋼、亜鉛、板金、銅、真鍮:1.5、PVC、ビニル床材、アルミ:2、ポリカーボネート:2.5 ブレード径(Φmm)3.1 六角シャンク径(Φmm)6.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする