エスコ
エスコの ディスク研磨材
エスコの 研磨ディスク
# 36/100mm ジルコフラップディスク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64621035
品番
EA809A-112A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥622
販売価格(税別)
¥
565
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度
♯36
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15(16)
砥粒
ジルコニウム
用途
ステンレス用
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15300
材質(ベース)
ファイバーグラス
アズワン品番
64-2269-87
入数
1枚