エスコ
エスコの ディスク研磨材
エスコの 研磨ディスク
# 80/100mm ジルコフラップディスク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64621114
品番
EA809AA-106A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
高い研削力を有しています。
粒度
#80
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15(16)
砥粒
アルミニウムオキサイド
用途
一般鋼用
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15300
材質(ベース)
ファイバーグラス
入数
1枚