エスコ
エスコの 研削砥石
エスコの フレキシブル砥石
100x3mm/#80 フレキシブル砥石(20枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
64621403
品番
EA809YN-280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,207
販売価格(税別)
¥
8,370
バスケットに入れる
粒度
#80
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
13.75
入数
20枚