エスコ
エスコの 研磨ブラシ(グラインダー用)
エスコの カップブラシ
32mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64621419
品番
EA809YR-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
30
材質(ブラシ部)
メッキ鋼線
外径(Φmm)
32
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
アズワン品番
64-2270-19
ねじサイズ
M10×1.5