エスコ
エスコの 研磨ブラシ(グラインダー用)
エスコの カップブラシ
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチールツイスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64621428
品番
EA809YS-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,051
販売価格(税別)
¥
955
バスケットに入れる
寸法(mm)
外径:75、線径:0.35
毛丈(mm)
22
材質(ブラシ部)
スチール
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
ねじサイズ
M10×1.5