75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレスツイス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64621437 品番EA809YS-7
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600
寸法(mm)外径:75、線径:0.5 毛丈(mm)22 材質(ブラシ部)ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじサイズM10×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする