エスコ
エスコの 研磨ブラシ(グラインダー用)
エスコの カップブラシ
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64621446
品番
EA809YS-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
外径:75、線径:0.35
毛丈(mm)
25
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
ねじサイズ
M10×1.5