エスコ
エスコの 研磨ブラシ(グラインダー用)
エスコの ベベルブラシ
100mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64621473
品番
EA809YS-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥974
販売価格(税別)
¥
885
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
外径;100、線径:0.35
毛丈(mm)
20
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12500