【レンタル】ノギス 530-100 校正証明書付 N10R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64621666 品番 N10R(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

最も一般的に使われているノギスです。
本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。
本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。
標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に適しています。
【注意事項】
ご注文により内・外側測定面超硬チップ付で最大測定長200mm、300mmも製作いたします。
部分測定面接触誤差EMPE/スケールシフト誤差SMPE ISO 13385-1:2011に基づいて改定されたJIS B 7507:2016での用語(表記)です。
測定方法は、これまでの器差と同じです。

アズワン品番63-7255-06-75 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※この商品の校正期間は2年に1回です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする