エスコ
エスコの 電気測定
エスコの 直流安定化電源
DC40-60V→DC13.8V/3A DC/DCコンバーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64622347
品番
EA812JK-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,180
販売価格(税別)
¥
13,800
バスケットに入れる
出力電流(A)
最大3
出力電圧(V)
DC13.8±5%
寸法(mm)
72(W)×35(D)×75(H)
入力電圧(V)
DC40〜60
無負荷電流(mA)
5以下
取付穴径(mm)
Φ5
取付穴間(mm)
52(W)×56(H)
動作温度範囲(℃)
-10〜50