EA812JX-105 380A ブースターケーブルセット エスコ 64622374

380A ブースターケーブルセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64622374品番EA812JX-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,020
販売価格(税別)
48,200
セット内容
〈ブースターケーブル〉:DC12/24V、クリップ全長:160mm(絶縁カバー付)
〈革手袋〉:サイズ:L、手の平材質:合成皮革、手の甲材質:ナイロンメッシュ、マジックテープ止
〈ブースターケーブルバッグ〉:サイズ:Φ355×76mm、材質:ポリエステル
ケーブル長(m)5電線仕様382(380A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
1が参考にしています
2023-01-27

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする