21x 25mm オフセットアダプター用ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64622505 品番EA813A-321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280
用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用) 仕様取付側六角対辺:19mm 全長(mm)25.0 対辺(mm)21 外径(Φmm)28.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする