エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 電動ドリル用
エスコの 電動ドリル用ソケット
24x 26mm オフセットアダプター用ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64622514
品番
EA813A-324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
用途
EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)
仕様
取付側六角対辺:19mm
全長(mm)
26.0
対辺(mm)
24
外径(Φmm)
32.0