エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの モール用スイッチボックス
230x140x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64622724
品番
EA815HZ-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,476
販売価格(税別)
¥
3,160
バスケットに入れる
材質
ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
寸法(mm)
230(W)×140(D)×132(H)
色
ホワイト
質量(g)
563
アズワン品番
64-2271-20