エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの モール用スイッチボックス
400x160x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64622749
品番
EA815HZ-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,764
販売価格(税別)
¥
5,240
バスケットに入れる
材質
ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
寸法(mm)
400(W)×160(D)×132(H)
色
ホワイト
質量(g)
969
アズワン品番
64-2271-22