エスコ
エスコの 診察・検査器具
エスコの ライト 診察器具
エスコの 照明灯 診察器具
DC12V/200mA 照明灯/LED(白色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64622846
品番
EA815LE-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,816
販売価格(税別)
¥
2,560
バスケットに入れる
全長(mm)
306
消費電力(W)
3.5
電源
ACアダプター(別売)
光源
白色LED
明るさ(Lx)
450