エスコ
エスコの 研磨ブラシ(グラインダー用)
エスコの ホイールブラシ
200mm/16.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64623205
品番
EA818-261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,448
販売価格(税別)
¥
7,680
バスケットに入れる
材質
スチール
幅(mm)
22
穴径(Φmm)
16
線径(Φmm)
0.3
外径(Φmm)
200
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3800
アズワン品番
64-2271-47