250mm/19.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64623223 品番EA818-263
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,560
販売価格(税別)
9,600
材質スチール 幅(mm)22 穴径(Φmm)19 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)250 最大回転数(min-1[r.p.m])3000 アズワン品番64-2271-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする