エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの ホイールブラシ・平型ブラシ
13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(真鍮/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64623318
品番
EA818E-132A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
銅、真鍮などの仕上げ・バリ取りに
材質
真鍮
軸径(Φmm)
3.2
幅(mm)
6
直径(Φmm)
13.0
線径(Φmm)
0.13
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
入数
2本入り