50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64623537 品番EA819BL-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040

溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に

材質スチール 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])4500 ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする