EA819BL-141 50mm/# 80六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン) エスコ 64623686 EA819BL-141 50mm/# 80六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン) エスコ 64623686

50mm/# 80六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64623686 品番EA819BL-141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,014
販売価格(税別)
2,740

あらゆるバリ取り、研消、研磨に最適なブラシです

材質アブラッシブナイロン 粒度#80 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])4500 ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:1.4、幅:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする