エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
50mm/#150六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64623695
品番
EA819BL-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
あらゆるバリ取り、研消、研磨に最適なブラシです
材質
アブラッシブナイロン
粒度
#180
軸径(inch)
1/4"(6.35mm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
ブラシ寸法(mm)
外径:50、線径:1.4、幅:25