エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
20mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64623738
品番
EA819BL-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥809
販売価格(税別)
¥
735
バスケットに入れる
材質
スチール
軸径(inch)
1/4"(6.35mm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
ブラシ寸法(mm)
外径:20、線径:0.3、毛丈:30