15mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/ナイロン)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64623783 品番EA819BL-231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥809
販売価格(税別)
735
材質ナイロン 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 ブラシ寸法(mm)外径:15、線径:0.5、毛丈:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする