13mm 六角軸付チューブラシ(スチール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64623817 品番EA819BL-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です

材質スチール 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:13、線径:0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする