13mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64623878 品番EA819BL-312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥699
販売価格(税別)
635

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です

材質ステンレス 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:13、線径:0.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
水道工事

水道工事で活躍しています。
インパクトに取付てあっという間に掃除完了。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする