エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
19mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64623896
品番
EA819BL-314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥809
販売価格(税別)
¥
735
バスケットに入れる
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質
ステンレス
全長(mm)
115
軸径(inch)
1/4"(6.35mm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
ブラシ長(mm)
60
ブラシ寸法(mm)
外径:19、線径:0.15