22mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64624185 品番EA819BN-311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥517
販売価格(税別)
470
材質ステンレス 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])37000 ブラシ寸法(mm)外径:22、線径:0.10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする