10本組/3mm軸 超硬カッターセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64624404 品番EA819C-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,160
販売価格(税別)
15,600
セット内容10本組、(刃径×刃長×全長):3×2.7×38mm、3×6×38mm、3×8×38mm、3×9.5×38mm、3×11×38mm、3×13×38mm×5種 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.0 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする