エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの ロータリーバー
5本組 超硬カッター(6mm軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64624596
品番
EA819J-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,600
販売価格(税別)
¥
26,000
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6.0
材質
タングステンカーバイド
セット内容
5本組、(刃径×刃長×全長)、10×19×65mm×1、12×25×70mm×1、12×25×70mm×1、10×19×65mm×1、12×30×75mm×1
ケース寸法(mm)
70×30×75(H)
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金、鍛鋼